VP342R-5DZ1-02B-F-X500 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC 20301533

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード20301533品番VP342R-5DZ1-02B-F-X500
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)仕様(X500) パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする