VP342R-5LUD1-02A-X500 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R SMC 20301743

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20301743品番VP342R-5LUD1-02A-X500
参考基準価格(税別)¥8,640販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)仕様(X500) パイロットエキゾーストポート配管ねじ(M3)付仕様リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする