VP342RT-6MZE1-02A-F 3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RT SMC 20302513

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342RT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(6) DC12V管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20302513品番VP342RT-6MZE1-02A-F
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
定格電圧(V)(6) DC12Vねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(T) 節電回路付(DCのみ)マニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする