※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) AC110V (AC115V) 管接続口径(03) 3/8 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) 注文コード20304997 品番VP542-3DZD1-03NA
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など113種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(3) AC110V (AC115V) ねじの種類(N) NPT 管接続口径(03) 3/8 切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル/コネクタ付 圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa) ブラケット(-) ブラケットなし 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 パイロット方式(-) 内部パイロット コイル(-) 標準タイプ マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする