ポート数3
定格電圧(V)(5) DC24V
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(03) 3/8
切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
圧力(K) 高圧タイプ (1.0 MPa)
ブラケット(-) ブラケットなし
使用流体空気
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
パイロット方式(R) 外部パイロット
コイル(-) 標準タイプ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)