※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20309967
品番
VV3P5-41-071-03F
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
連数
7
パイロット方式
(-) 内部パイロット
ポート数
3
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
CADデータダウンロード