※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20309985
品番
VV3P5-42R-033-03N
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
ねじの種類
(N) NPT
連数
3
パイロット方式
(R) 外部パイロット
ポート数
3
管接続口径
3/8
定格電圧(V)
AC220(50/60Hz)
CADデータダウンロード