曜日別特売
VP742-4YZ1-04A 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC 20310213

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220V (AC230V)管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)注文コード20310213品番VP742-4YZ1-04A
参考基準価格(税別)¥15,240販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(4) AC220V (AC230V)ねじの種類(-) Rc管接続口径(04) 1/2切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)リード線取出方法(Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする