※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ212B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YS) DINターミナル、 サージ電圧保護回路付
注文コード
20314298
品番
VQZ212B-5YS1-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥8,310
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(YS) DINターミナル、 サージ電圧保護回路付
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード