※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215B
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20314483
品番
VQZ215B-5LO1-02
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
ファンクション
(B) 高速応答タイプ
CADデータダウンロード