曜日別特売
VQZ215K-5LB1-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215K SMC 20314508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ215K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
注文コード
20314508
品番
VQZ215K-5LB1-Q
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
管接続口径
(-) サブプレートなし
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(K) 高圧タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする