※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(1) AC100(50/60 Hz) リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード20314553 品番VQZ222-1M1-C4F
参考基準価格(税別)¥7,590 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(F) G 管接続口径(C4) o4用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(1) AC100(50/60 Hz) 切換方式(2) N.O. メタルシール ポート数3 使用流体空気 ファンクション(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする