※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ222

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(YS) DINターミナル、 サージ電圧保護回路付 注文コード20314569 品番VQZ222-5YSB1-C6
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はコイル電圧・リード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(YS) DINターミナル、 サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(2) N.O. メタルシール ポート数3 使用流体空気 ファンクション(-) 標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする