※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(02) 1/4 リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード20314736 品番VQZ225R-5MO1-02
参考基準価格(税別)¥8,860 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は管接続口径・リード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(02) 1/4 切換方式(2) N.O. メタルシール リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) 使用流体空気 コイル電圧(V)(5) DC24 ファンクション(R) 外部パイロット仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする