※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ225R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(-) サブプレートなし
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
注文コード
20314745
品番
VQZ225R-5M1-Q
参考基準価格(税別)
¥7,810
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・リード線取出方法
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(2) N.O. メタルシール
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
使用流体
空気
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(R) 外部パイロット仕様
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード