※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 管接続口径(M5) M5ねじ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付 注文コード20315007 品番VQZ232R-5LB1-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,650 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(M5) M5ねじ リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付 手動操作方式(B) ロック式(要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) N.C. 弾性体シール ポート数3 使用流体空気 ファンクション(R) 外部パイロット仕様 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする