※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ232R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)(5) DC24 管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 注文コード20315043 品番VQZ232R-5Y1-C6-F
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品はコイル電圧・管接続口径・リード線取出方法など7種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径(C6) o6用ワンタッチ管継手 リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形) コイル電圧(V)(5) DC24 切換方式(3) N.C. 弾性体シール ポート数3 ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ファンクション(R) 外部パイロット仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする