曜日別特売
VQZ242-5YZ1-C6F-Q 3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ242 SMC 20315366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ VQZ200シリーズ VQZ242

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
注文コード
20315366
品番
VQZ242-5YZ1-C6F-Q
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C6) o6用ワンタッチ管継手
切換方式
(4) N.O. 弾性体シール
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(-) 標準タイプ
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする