※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(2) 200 AC(50/60 Hz)
管接続口径
(C8) o8用ワンタッチ管継手
注文コード
20316188
品番
VQZ332-2YZ1-C8F
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C8) o8用ワンタッチ管継手
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
コイル電圧(V)
(2) 200 AC(50/60 Hz)
リード線取出方法
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準
CADデータダウンロード