※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ332
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
管接続口径
(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
注文コード
20316215
品番
VQZ332-4Y1-N11
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(N11) o3/8用ワンタッチ管継手
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
コイル電圧(V)
(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)
リード線取出方法
(Y) DINターミナル
ポート数
3
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(-) 標準
CADデータダウンロード