SMC
3ポートソレノイドバルブ VZ100シリーズ VZ120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
20317719
品番
VZ120-2MZ-M5-F
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
切換方式
ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
M
使用流体
空気