SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VZ300シリーズ VZ314
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20318044
品番
VZ314-BLZ-01
参考基準価格(税別)
¥7,850
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気