SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ VZ300シリーズ VZ314
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20318078
品番
VZ314-1G-01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
切換方式
ノーマルクローズ
管接続口径
NPT1/8
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
NPT
使用流体
空気
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20318078
VZ314-1G-01N
28021104
SYJ514-1G-01N
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC
1個
¥
5,998
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)