VZ314-1HS-01F 3ポートソレノイドバルブ VZ300シリーズ VZ314 SMC 20318096

3ポートソレノイドバルブ VZ300シリーズ VZ314

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20318096 品番VZ314-1HS-01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,760
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 切換方式ノーマルクローズ 管接続口径G1/8 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類G 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする