VZ314-5LZC-01-Q 3ポートソレノイドバルブ VZ300シリーズ VZ314 SMC 20318114

3ポートソレノイドバルブ VZ300シリーズ VZ314

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20318114 品番VZ314-5LZC-01-Q
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 切換方式ノーマルクローズ 管接続口径Rc1/8 定格電圧(V)DC24 ねじの種類Rc 使用流体空気

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20318114 VZ314-5LZC-01-Q 68974703 SYJ514-5MZE-01-Q SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体 SMC 1個 6,698 税込7,368 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする