曜日別特売
VG342R-5DZ-04N-E-Q 3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ VG342R SMC 20319925

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ VG342R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径NPT1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード20319925品番VG342R-5DZ-04N-E-Q
参考基準価格(税別)¥28,990販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類NPT管接続口径NPT1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(R) 外部パイロットCE-対応品(Q) CE対応搭載パイロット弁(E) 長期通電形流路記号(-) 外部パイロット形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする