曜日別特売
VG342R-7G-10N 3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ VG342R SMC 20319959

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ パイロット・ポペットタイプ VG342シリーズ VG342R

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC240(50/60Hz)管接続口径NPT1リード線取出方法(G) グロメット注文コード20319959品番VG342R-7G-10N
参考基準価格(税別)¥25,410販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
定格電圧(V)AC240(50/60Hz)ねじの種類NPT管接続口径NPT1リード線取出方法(G) グロメットポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし弁形式(R) 外部パイロット搭載パイロット弁(-) 標準流路記号(-) 外部パイロット形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする