※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ/標準・ベース配管形 SY1□4シリーズ SY114
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20324965
品番
SY114-3MOZE
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(3) AC110 [AC115]
リード線取出方法
(MO) M形プラグコネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
配管口径
(-) サブプレートなし
作業手順
(E) プッシュターンロック式手操作形
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
使用流体
空気
流量
(-) 標準
CE-対応品
-
CADデータダウンロード