プロパスウインドウ クイックドライ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 インク色ピンク 注文コード20336864 品番PUS138T.13
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
この商品はインク色・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

教科書のようなツヤのある紙でもすぐ乾くから、手や紙を汚さない!速乾性に優れた蛍光ペンです。
新開発の「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間をメーカー従来品の3分の1以下に短縮しています。
窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。

インク色ピンク 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.6〜4.0 仕様摩耗性:少ない、書き味:ソフト 材質PP樹脂 質量(g)8.4 タイプツイン インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138 線の太さ細/太

商品説明動画

プロパスウインドウ クイックドライ 速乾性比較動画
プロパスウインドウ クイックドライ PV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20336846
2019-07-13
用途:
書類、勉強、何でも
その他業種

このウインドウがあるかないかで、ラインが綺麗に引けるかどうか、全然違います。乾きが早いのも魅力。蛍光ペンはこれ以外、考えられません。

対象商品:
20336837
2018-09-18
用途:
各種書類にマーキング

インクを詰め替えられるのでプロパスカートリッジを使っていましたが、乾かない内に紙を重ねたり、掌でこすったりしてしまうので本製品を試しました。以下、プロパスカートリッジとの比較となります。
乾燥はたしかに早い。また、線引き側の中央部分が透明窓になっていてどこまで引いたか判り易くなっています。
個人的には(購入するまで知らなかったのですが)お尻側がペンになっていて字が書きやすい点が気に入っています。
但し、(速乾のためか?)色は薄いような気がします。緑色も他の蛍光ペンの緑と色味が異なり若干青みが強いようです。

1人が参考にしています
対象商品:
20336837
2016-07-06
用途:
ライン引き。
行政書士 正岡事務所 様 (その他業種)

線を引きやすいだけで買ったのですっが、余分にインクが出ないできれいに引けて驚いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする