※使用イメージ

レーザーポインター プレミアムライン PL-R110

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20352492 品番 PL-R110BL
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ポケットにも収納しやすい赤色レーザーコンパクトタイプ
波長が短く、より明るく見えやすい635nmのレーザーダイオードを使用。
一般的な650nmタイプに比べて約2倍明るく感じられます。
単4電池1本で手軽に使用可能。

レーザー赤色光 トラスコ品番868-7450 材質真鍮 ブルー 質量(g)約60(電池含む) タイプペンタイプ 種類高輝度赤色光(ドット) 外形寸法(mm)W120×Φ14(突起部除く) 波長(nm)635(赤色光) 使用電池単4形乾電池1本 電池寿命(連続時間)約5(アルカリ電池使用時) 到達距離(m)(夜間)100 ビーム径ドット照射/約8mm(10m照射位置にて計測) 出力(mW)1(クラス2) 使用場所屋内
注意
※消費生活用製品安全法で規制されている「携帯用レーザー応用装置」の技術基準に適合し、PSCマークを表示していますが、ご使用に際しては、以下のことにご注意ください。
※レーザーポインタを人体に向けて照射しないこと。
※プレゼンテーションでの画面への指示や手で触れない物の指摘等の本来の目的外の用途では使用しないこと。
※鏡やガラス等の正反射するものに向けて照射しないこと。
※レーザー光線は直接目に入ると網膜に障害を起こす危険性があるので、レーザー光線を絶対に直視しない、のぞかないこと。
※レーザー光線は性質上かなり遠くまで光の出力が減衰せずに到達するため、屋外では使用しないこと。
※レーザー光線が目に入った場合は、直ちに専門医の診察を受けること。
※レーザーポインタを子どもに使わせないこと。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:565

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20352483
2022-05-04
用途:
野鳥観察の見るべきポイントの指示

寸法的には全くOKだったのですが、表示ポイントの大きさが小さくて、見てる者に上手く伝わらないことがあるんです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
頂いたご意見を参考に、商品の品質改善に努めてまいります。

対象商品:
20352508
2018-12-17
用途:
現場で高いところの説明などに
株式会社TEF 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

別にないです大きさ重さ気に入ってます
腰バンドに下げられるといいですね。

対象商品:
20352492
2017-09-14
用途:
プレゼン
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく明るさ、軽さなので十分満足できる商品です

対象商品:
20352483
2017-03-25
用途:
機械の狙い位置の表示に使用
株式会社城山 様

半透明のアクリル樹脂以外の色には、良く反射光が判り使用しています。

対象商品:
20352492
2016-09-29
用途:
動画映像の説明用として購入しました。
自動車・二輪車・自転車関連業

デザインは◎で気に入っています。
使い勝手も問題無しです。
後はもう少し価格が安いと文句無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする