※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3223
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20353069
品番
SYJ3223-5WOZ-M3-F
参考基準価格(税別)
¥12,680
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし
ブラケット
(F) ブラケット付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
ポート数
5
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(3) 主弁・パイロット弁集合排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード