※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3240
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20353218
品番
SYJ3240-SMZE-M5
参考基準価格(税別)
¥11,330
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(S) DC5
管接続口径
(M5) M5ポートサブプレート付
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
ポート数
5
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準
マニュアル
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
CADデータダウンロード