オキツモ
オキツモの 下地材/プライマー/シーラー
ボーセーNeos 下塗2ZSL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
20354513
品番
ZSL-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
色
グレー
使用場所
屋外用
付属品
硬化剤
耐熱温度(℃)
200
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。