曜日別特売
SYJ5143-1DO-Q 4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5143 SMC 20355248

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ5000シリーズ SYJ5143

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなし注文コード20355248品番SYJ5143-1DO-Q
参考基準価格(税別)¥8,140販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
定格電圧(V)(1) AC100管接続口径(-) サブプレートなしリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル/コネクタなしランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし切換方式(1) 2位置シングルソレノイドポート数5ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形使用流体空気コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする