※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7143

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2) AC200 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド 注文コード20358513 品番SYJ7143-2DZD
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は定格電圧・管接続口径・切換方式など15種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(2) AC200 ねじの種類(-) Rc 管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付 ポート数5 ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする