※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7520
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(5) DC24
(3) AC110/AC115
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(YO) DIN形ターミナル、 コネクタなし
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20359755
品番
SYJ7520-5DZ-01F-Q
参考基準価格(税別)
¥19,030
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(01) 1/8
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応品
CADデータダウンロード