※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ7000シリーズ SYJ7520
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(5) DC24
(3) AC110/AC115
(5) DC24
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
(YO) DIN形ターミナル、 コネクタなし
(D) DIN形ターミナル、 コネクタ付
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20359773
品番
SYJ7520-5WO-01F
参考基準価格(税別)
¥18,370
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(WO) M8コネクタ/ケーブルなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
切換方式
(5) 3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(01) 1/8
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
ねじの種類
(F) G
使用流体
空気
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード