SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20361697
品番
VZ5220-BMN-01-Q
参考基準価格(税別)
¥14,810
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気