SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4・5ポートソレノイドバルブ VZ5000シリーズ VZ5220
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20361706
品番
VZ5220-1LNZ-C6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,150
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
使用流体
空気