※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
4ポートソレノイドバルブ SJ3000シリーズ SJ3160N
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(BN1) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o1/8エルボ管継手Ass'y
注文コード
20364393
品番
SJ3160N-5MOZD-BN1
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(BN1) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o1/8エルボ管継手Ass'y
切換方式
(1) 2位置シングル
仕様
シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
コモン仕様
(-) プラスコモン
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(MO) 個別配線・コネクタなし
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(N) スイッチ付
CADデータダウンロード