※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1141
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
シリンダポート管接続口径
(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
注文コード
20368566
品番
SQ1141-5LO1-L6-M-Q
参考基準価格(税別)
¥7,430
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・シリンダポート管接続口径・切換方式
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
ポート数
5
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
シリンダポート管接続口径
(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード