※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1230D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20368758
品番
SQ1230D-5B1-C4-Q
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
ファンクション
(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード