※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1240DKN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20368873
品番
SQ1240DKN-5LO1-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(DK) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様) + 高圧タイプ(1MPa、0.95W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
シリンダポート管接続口径
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード