※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2141
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
注文コード
20369449
品番
SQ2141-5LD1-C6-B
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
使用流体
空気