※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2230D
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20369555
品番
SQ2230D-51-C8-A-Q
参考基準価格(税別)
¥9,790
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
シリンダポート管接続口径
(C8) Φ8ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
ファンクション
(D) 2位置ダブル(ダブルソレノイド仕様)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(A) 4(A)ポート
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
CADデータダウンロード