曜日別特売
SQ2430-5B1-L6 5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2430 SMC 20369905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SQ2000シリーズ SQ2430

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
シリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
内容量1個注文コード20369905品番SQ2430-5B1-L6
参考基準価格(税別)¥12,270販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ポート数5定格電圧(V)(5) DC24切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)ファンクション(-) 標準タイプ(0.4W)マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなしシリンダポート管接続口径(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする