※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
注文コード
20370149
品番
SV1400-5FRD-C-N7
参考基準価格(税別)
¥15,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(N7) o1/4ワンタッチ管継手
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
配線方式
(-) ダブル配線
CADデータダウンロード