※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SV1000シリーズ SV1400
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(01) 1/8
注文コード
20370158
品番
SV1400-5W1R-01
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(01) 1/8
ランプ・サージ電圧保護回路
(R) サージ電圧保護回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
コネクタ
M12防水:(W1) 300 mm
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CADデータダウンロード