※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(S) DC5 管接続口径(M5) M5 x 0.8 注文コード20372897 品番SY3120-SLU-M5-F2-Q
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は定格電圧・管接続口径など101種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 定格電圧(V)(S) DC5 管接続口径(M5) M5 x 0.8 切換方式(1) 2位置シングル リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/ リード線長さ300mm ブラケット(F2) サイドブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) コイル(-) 標準タイプ マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする