※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3120
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC5
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
注文コード
20372915
品番
SY3120-SW7U-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥12,050
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
101
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
定格電圧(V)
DC5
管接続口径
Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
2位置シングル
使用流体
空気